FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396 FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396 FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396 FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396 FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396 FS511-10301 はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光) 08747396

はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 08747396 品番 FS511-10301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm〜Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。 成分鉛フリーはんだ タイプフラックス無洗浄 長さ(m)1 線径(Φmm)1 分類フラックスROM1 融点(℃)227 組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする