ジャケット 7051

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08747841 品番 7051-5-3L
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

種別ジャケット シルバー サイズ3L 胸囲(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 機能制電ケア/背アームノーフォーク/袖アームタック/レベルブック・Phone収納ポケット(右・深さ21cm) 生地生地レベル5(年間レギュラー)
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする