ジャケット 7051

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズSS 注文コード08747886 品番7051-5-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

種別ジャケット シルバー サイズSS 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)58 機能制電ケア/背アームノーフォーク/袖アームタック/レベルブック・Phone収納ポケット(右・深さ21cm) 生地生地レベル5(年間レギュラー)
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする