7051-5-M ジャケット 7051 バートル 08747911

ジャケット 7051

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
サイズM
内容量1着注文コード08747911品番7051-5-M
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

種別ジャケットシルバーサイズM胸囲(cm)110肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)63機能制電ケア/背アームノーフォーク/袖アームタック/レベルブック・Phone収納ポケット(右・深さ21cm)生地生地レベル5(年間レギュラー)
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする