バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
カーゴパンツ 7052
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
注文コード
08748270
品番
7052-45-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用。
トラスコ品番
415-3679
種別
カーゴスラックス
色
インディゴ
サイズ
6L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110
機能
ストレッチ
ワタリ(cm)
42
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。