画像準備中

ひさし透明ヘルメット

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)ロイヤルブルー 色(ひさし)グリーン 注文コード08748433 品番No.370F-OT
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。

材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂 サイズ(cm)53〜62 規格厚生労働省保護帽検定合格品 色(帽体)ロイヤルブルー 色(ひさし)グリーン ひさし長さ(mm)約50 質量(g)約408 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 用途飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様あごひも付 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08748336
2019-09-12
用途:
天井作業

天井作業時に透明ひさしで大変見やすいです。今まで半透明タイプを使用していましたがひさしが透明が暗所での作業時がとても楽になりました。

対象商品:
08748336
2018-08-20
用途:
農業用(主に乗用草刈機使用時)
農・林・水産業

購入したてでまだ使用していませんが装着感は抜群に良いです。
桃の木の下を草刈機で走るので頭部保護のため妻に勧められ購入しました。デザインは見た目もすっきりして周りの視認性も確保できそうですので今後出番が増えそうです。以降感想を送りたいと思います。

対象商品:
08748336
2017-05-08
用途:
大工仕事
建設業・工事業

しっかりしていて、価格も求めやすく、すぐ手元に届き助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08748336
2017-05-07
用途:
高所作業等
建設業・工事業

ひさしが透明なので購入。心なしか見晴らしがよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08748372
2015-01-28
用途:
土木作業

思ってた以上に良い製品でした

1人が参考にしています
対象商品:
08748406
2013-02-22
用途:
通常現場作業

透明ひさしは視界を妨げなくて使い勝手がよい

1人が参考にしています
対象商品:
08748406
2012-09-30
用途:
建設現場足場作業
建設業・工事業

本体は 手で押すと くにゃくにゃと曲がりあご紐は ぺらぺらで 建設現場には 不適格と思います 更に 紺色を頼んだのに 青色が来ました 一度も使うこと無く ゴミ箱行きです

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。
この商品は厚生労働省保護帽検定合格品となっており、飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプとなっております。色違いにつきましては、今後このようなことのないよう、努めて参ります。
お手元に商品がございましたら、交換させて頂きます。ご希望の場合は、お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする