Dahua(ダーファ・テクノロジー)
10ポートアンマネージド 8ポートPoE給電 デスクトップタイプ PoE スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
08748665
品番
DH-PFS3110-8ET-96-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
仕様
●マネージド:非対応●レイヤー:非対応
寸法(mm)
150×100×42
電源(V)
DC48~57
消費電力(W)
アイドリング時:3、全負荷:最大96
使用湿度範囲
5%~95%以下
定格出力電力(W)
合計96以下
動作温度(℃)
-30~+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
PoE対応
8ポート対応対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200