曜日別特売
5A23015 軸付クッションサンダー (放射タイプ) 永興電機工業 08749006

軸付クッションサンダー (放射タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個粒度320注文コード08749006品番5A23015
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。

用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型粒度320ガーネット最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1先端径(Φmm)80×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする