曜日別特売
2A13047 超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業 08749767

2A13047 超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業 08749767
2A13047 超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業 08749767

超硬カッター (アルミカット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個先端径(mm)9.5×17注文コード08749767品番2A13047
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])27000先端径(mm)9.5×17適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする