曜日別特売
2A11038 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業 08749898

2A11038 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業 08749898
2A11038 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業 08749898

超硬カッター (クロスカット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000先端径(mm)2.3×14注文コード08749898品番2A11038
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000先端径(mm)2.3×14適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする