曜日別特売
2A12063 超硬カッター (マイクロカット) 永興電機工業 08750991

超硬カッター (マイクロカット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個先端径(mm)3×12注文コード08750991品番2A12063
参考基準価格(税別)¥15,820販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

良質の超微粉カーバイドパウダーを特殊製法にて焼成した仕上用超硬カッターです。通常のクロスカットの約2倍の刃数により、滑らかで食い込みの少ない独特の切れ味が特長です。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にニッケル合金、コバルト合金などの難削材の仕上げ切削に軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000先端径(mm)3×12適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、ニッケル合金、コバルト合金などの難削材カット名称マイクロカット入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする