曜日別特売
6042600 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08753109

6042600 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08753109
6042600 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業 08753109

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3粒度400注文コード08753109品番6042600
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。

用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス軸径(Φmm)3形状カップ型粒度400最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1先端径(Φmm)14×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする