曜日別特売
6042302 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08753861

6042302 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08753861
6042302 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08753861

ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3粒度800注文コード08753861品番6042302
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。

用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス軸径(Φmm)3形状平型粒度800最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1先端径(Φmm)25×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする