標準セット (20kモータ) 230V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08756609 品番DSS203003
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000〜20000 電源コード230V 最高使用回転速度(min-1)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする