標準セット (ロータリー20) 100V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08756670 品番DSSR22301
参考基準価格(税別)¥140,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000〜20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする