曜日別特売
NK160B20D67F Semi-Fシリーズ NK160B20~ KANA(片山チエン) 08756974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160B20~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)67
67
83
84
82
81
80
79
78
76
74
73
72
71
70
68
85
103
69
94
75
102
100
99
98
97
101
95
86
93
92
91
90
89
88
87
96
38
46
45
44
43
42
41
47
39
36
37
35
33
32
31
66
77
40
61
65
64
34
48
62
60
59
58
52
56
55
54
49
53
50
57
63
51
内容量1個注文コード08756974品番NK160B20D67F
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥48,664
販売価格(税別)
44,240
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160軸穴径(Φmm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする