6A83012 真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業 08757169

6A83012 真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業 08757169
6A83012 真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業 08757169

真鍮ブラシ (筆型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08757169品番6A83012
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。

用途
銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2先端径(Φmm)15×25
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする