曜日別特売
6A12017 ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08757388

6A12017 ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08757388
6A12017 ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業 08757388

ブタ白毛ブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)3注文コード08757388品番6A12017
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途清掃や最終仕上げ研磨用軸径(Φmm)3形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ白毛入数10先端径(Φmm)7×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする