曜日別特売
4A12077 軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業 08757589

軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000注文コード08757589品番4A12077
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。

用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3粒度80タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5先端径(Φmm)6×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする