曜日別特売
4A13008 軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) 永興電機工業 08757930

軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度500注文コード08757930品番4A13008
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨軸径(Φmm)6粒度500ライトブラウンタイプ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数5先端径(Φmm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする