5012103 軸付サンダー 永興電機工業 08758036

5012103 軸付サンダー 永興電機工業 08758036
5012103 軸付サンダー 永興電機工業 08758036

軸付サンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000注文コード08758036品番5012103
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000入数5先端径(Φmm)10×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする