永興電機工業
軸付砥石 (A) 円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
08758815
品番
3A13008
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途
適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
粒度
46
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
砥粒
A
適合材
一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数
10
先端径(Φmm)
25×25