曜日別特売
3A12028 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業 08758910

軸付砥石 (GC) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)3粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000注文コード08758910品番3A12028
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒粒度180グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)2×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする