永興電機工業
軸付フェルトバフ (ハード) 球型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
08759689
品番
7012301
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
球型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
硬さ
ハード
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
先端径(Φmm)
10