永興電機工業
軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注文コード
08759838
品番
7A13012
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
硬さ
ソフト
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
5
先端径(Φmm)
20×25