曜日別特売
6032701 砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 08760416

6032701 砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 08760416
6032701 砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業 08760416

砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)3粒度240注文コード08760416品番6032701
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状エンド型粒度240最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材C砥粒入りナイロン入数5先端径(Φmm)6×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする