NK160B26D42F Semi-Fシリーズ NK160B26~ KANA(片山チエン) 08760833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160B26~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)42
42
41
91
116
117
118
36
37
38
50
40
113
43
44
45
46
47
48
92
39
105
93
94
95
97
99
100
101
102
115
104
114
106
107
108
109
110
111
112
51
103
82
73
74
75
76
77
78
79
49
81
70
83
84
85
86
87
88
89
90
80
62
52
53
54
55
56
57
58
59
72
61
71
63
64
65
66
67
68
69
96
60
98
内容量1個注文コード08760833品番NK160B26D42F
参考基準価格(税別)¥101,700販売価格(税込)¥78,309
販売価格(税別)
71,190
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160軸穴径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする