曜日別特売
NK160B30D109F Semi-Fシリーズ NK160B30~ KANA(片山チエン) 08761743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160B30~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)109
109
46
37
38
39
40
41
42
43
99
45
117
47
48
49
50
51
52
54
44
100
101
102
103
104
105
106
107
36
108
118
110
111
112
113
114
115
116
58
98
89
56
80
81
82
83
84
85
86
78
88
77
90
91
92
93
94
95
96
97
87
68
53
59
60
61
62
63
64
65
79
67
57
69
70
71
72
73
74
75
76
66
55
内容量1個注文コード08761743品番NK160B30D109F
参考基準価格(税別)¥148,900販売価格(税込)¥114,653
販売価格(税別)
104,230
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160軸穴径(Φmm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする