曜日別特売
6A11015 ブタ黒毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業 08762209

6A11015 ブタ黒毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業 08762209
6A11015 ブタ黒毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業 08762209

ブタ黒毛ブラシ (エンド型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)2.34注文コード08762209品番6A11015
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途バリ取りや汚れ取り軸径(Φmm)2.34形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ブタ黒毛入数10先端径(Φmm)5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする