曜日別特売
6A81001 真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業 08762665

6A81001 真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業 08762665
6A81001 真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業 08762665

真鍮ブラシ (平型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)2.34注文コード08762665品番6A81001
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。

用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)2.34形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10先端径(Φmm)12
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする