曜日別特売
5072300 軸付ポリファイバーサンダー 永興電機工業 08762945

5072300 軸付ポリファイバーサンダー 永興電機工業 08762945
5072300 軸付ポリファイバーサンダー 永興電機工業 08762945

軸付ポリファイバーサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度120先端径(Φmm)20×3P注文コード08762945品番5072300
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。

用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り軸径(Φmm)3粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材アルミ、銅、木材入数3先端径(Φmm)20×3P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする