曜日別特売
5032101 軸付ポリゴンサンダー 永興電機工業 08763241

5032101 軸付ポリゴンサンダー 永興電機工業 08763241
5032101 軸付ポリゴンサンダー 永興電機工業 08763241

軸付ポリゴンサンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000先端径(Φmm)16×5注文コード08763241品番5032101
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。

用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材鉄、ステンレス入数5先端径(Φmm)16×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする