曜日別特売
NK160C45D70F Semi-Fシリーズ NK160C45~ KANA(片山チエン) 08765767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160C45~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径70(Φmm)
70
127
43
44
45
46
121
122
123
124
101
126
40
128
129
130
131
132
47
48
49
50
51
125
116
102
103
105
107
108
109
110
111
112
113
42
115
41
117
118
119
120
100
36
37
38
39
54
114
89
52
79
80
81
82
83
84
85
86
77
88
76
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
87
65
104
55
56
57
58
59
60
61
62
78
64
53
66
67
68
69
71
72
73
74
75
63
106
内容量1個注文コード08765767品番NK160C45D70F
参考基準価格(税別)¥286,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)29.4チェーンNo.160軸穴種別軸穴加工タイプ歯数45軸穴径(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする