iPad用タッチペン 充電式 スタイラスペン Type-C充電 傾き検知 パームリジェクション 誤作動防止 磁気吸着

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08765885 品番P-TPACSTAP06WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

誤動作を防ぐパームリジェクション機能を搭載!ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad専用充電式タッチペンです。ペンや設定を変えずに強弱を付けられ、鉛筆で書いたような書き心地を実現します。ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。

用途
ペンの傾きによって線の太さが変わる、iPad用アクティブタッチペンです。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
交換用のペン先が1個付属しています。
ペン先は、純正のApple Pencil (第1世代)・Apple Pencil (第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの書き味に合わせて替えることができます。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
ペン先は約1.8mmと細めで細部まで書き込めるので、細かい作業におすすめです。
USB Type-C(TM)ポートからの充電が可能。ポートにはキャップが付いているため、ホコリの侵入を防ぎます。
充電用のUSB Type-Cケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
3つのLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。
一度満充電すると、約10時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
約25分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
電源をオンにするだけですぐに使用でき、ペアリングは不要です。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。
※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
※iPadの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先1個 仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○ 材質ペン先:POM、本体:アルミニウム・マグネット 全長(mm)約165 ホワイト 直径(Φmm)約9 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/s604をご覧ください。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 充電時間約25分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)0.13 保証期間1年間 使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.8
注意
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする