エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08766576
品番
PCA-LTSCANSV
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
用途
9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能。外出先などの使用にも便利です。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
10〜17.3インチノートパソコンに対応しています。
高さ約55mm〜約150mmまでの9段階に調整可能です。
タブレットスタンドとしても使用できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
熱伝導性が高く、ノートパソコンの底をふさがない構造なので放熱効果が抜群です。
機器接触部分はシリコンゴムを使っているので機器への傷を防止します。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ノートパソコンスタンド本体、ケース
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約235
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45〜約180×245×55〜約150、【可動範囲】約45〜180×245×55〜150
適合サイズ
10〜17.3インチノートパソコン