タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ 高音質

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08766671 品番MPA-C35DSMWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。

用途
Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。
やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。
日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。
音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず
※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。
※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。
※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まず パッケージ袋+ステッカー ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする