画像準備中

プチプチ d38

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6本) 注文コード 08767669 品番 d38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。

幅(mm)200 長さ(m)100 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※再配達の際は別途再配達料を請求することがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
発送梱包他

何度もリピートしています。
コスパが良く幅や長さを調整できるところがとてもいいです。
薄くてもしっかり梱包できるのでいいです。

対象商品:
21037537
2023-02-24
用途:
梱包品
寿香堂 様 (卸売・小売業)

大きな商品ですのでかいにいくのもたいへんです。サイズも使いやすくたすかります。

対象商品:
26786077
2022-06-09
用途:
荷ずくりのときのクッション
吸卵器のおかだ 様 (製造業)

いつも使ってますが、とてもつかいやすいです。またつかいます。

対象商品:
21037485
2020-12-07
用途:
宅配便の梱包材

配送時割れやすかったり傷つきやすい商品の梱包材として重宝しています。

対象商品:
26786077
2019-11-15
用途:
鈑金部品の梱包

量が多くていいです。配送も1個だとすぐに届いてよかったです。

対象商品:
21037485
2018-03-06
用途:
製品出荷時のクッションです。
株式会社サンコー 様 (製造業)

他社で購入しておりましたが問題なく使いやすいです。

対象商品:
21037537
2017-06-07
用途:
梱包

実験のサンプル梱包に購入しました。素材もしっかりしており購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする