曜日別特売
3012202 軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業 08769069

3012202 軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業 08769069
3012202 軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業 08769069

軸付砥石 (PW) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度220注文コード08769069品番3012202
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒粒度220ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])90000先端径(Φmm)2×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする