永興電機工業
軸付砥石 (WA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
軸径(Φmm)
3
注文コード
08769175
品番
3A12010
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)
3
粒度
120
色
ブルー
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数
10
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
45000
先端径(Φmm)
5×18