NK160C60D108F Semi-Fシリーズ NK160C60~ KANA(片山チエン) 08769242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160C60~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)108
108
125
85
63
62
61
60
59
130
129
128
64
126
124
123
122
58
121
120
119
118
117
116
127
74
36
84
83
82
81
80
79
78
77
132
75
113
73
72
71
70
69
68
67
66
65
131
76
99
109
107
106
105
104
103
37
102
115
100
38
98
97
96
95
94
93
92
91
90
101
48
86
57
56
89
55
54
53
52
51
110
49
111
47
46
45
44
43
42
41
40
39
114
50
87
112
88
内容量1個注文コード08769242品番NK160C60D108F
参考基準価格(税別)¥511,500販売価格(税込)¥393,855
販売価格(税別)
358,050
スプロケット形状C形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160軸穴径(Φmm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする