曜日別特売
3A11012 軸付砥石 (WA) 永興電機工業 08769419

軸付砥石 (WA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)2.34注文コード08769419品番3A11012
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])45000先端径(Φmm)6×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする