3A12047 軸付砥石 (SG) 永興電機工業 08769979

軸付砥石 (SG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08769979品番3A12047
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度120ブルー砥粒SG適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])60000先端径(Φmm)5×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする