3A12070 軸付砥石 (SA) 円筒型 永興電機工業 08770067

軸付砥石 (SA) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度100注文コード08770067品番3A12070
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])45000先端径(Φmm)10×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする