デュオ
ドラッグメタル キャストヒラメセレクション40g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ACC0016 マットピンク
注文コード
08771239
品番
ACC0016 マットピンク
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
色
ACC0016 マットピンク
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)
60
ウエイト
40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。