デュオ
ドラッグメタル キャストショット40g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
PHA0026 アカキン
注文コード
08771309
品番
PHA0026 アカキン
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
遠投能力&ブレード効果で死角なし!!ドラッグメタルショットデビュー。
用途
遥か彼方へキャストするためのリア重心バランス設計と、フラットサイドボディ・ウィローブレード。フックシステムを採用し、巻くだけで高出力フラッシングでハイアピール。広射程範囲から魚をサーチし、投げて巻くだけでターゲットを魅了し、手元に伝わる振動でアクションイメージがつきやすいルアーとなっている。
色
PHA0026 アカキン
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック&ブレード6(#)
レングスL(mm)
67
ウエイト
40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。