曜日別特売
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948

GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948
GSA3237 イナッコ レアリス スピンSWリミテッド14g デュオ 08771948

レアリス スピンSWリミテッド14g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GSA3237 イナッコ注文コード08771948品番GSA3237 イナッコ
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!

用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。全長(mm)40GSA3237 イナッコ質量(g)14タイプ重心固定・シンキングフック10(#)リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする