CDA4019 ピンクヤマメ スピアヘッド リュウキスピン5 デュオ 08772088

CDA4019 ピンクヤマメ スピアヘッド リュウキスピン5 デュオ 08772088
CDA4019 ピンクヤマメ スピアヘッド リュウキスピン5 デュオ 08772088
CDA4019 ピンクヤマメ スピアヘッド リュウキスピン5 デュオ 08772088

スピアヘッド リュウキスピン5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CDA4019 ピンクヤマメ注文コード08772088品番CDA4019 ピンクヤマメ
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トラウトの食性と視覚、そして側線を刺激するブレードスピナー

用途シンキング、フローティング、ミディアムディープ、バイブレーションに続くニューフェイス!複雑な流れを形成する上流部では、キャスト、リトリーブ時に岩や石、ボトムへのコンタクトが多くボディへの破損を防ぐべくソリッドボディを採用。テールブレードの回転が煌きと波動で全てのトラウトを魅了する。CDA4019 ピンクヤマメタイプ重心固定・シンキングフック14(#)レングスL(mm)30リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする