曜日別特売
5008 バイオレットギル レアリス ノマセギル デュオ 08772815

5008 バイオレットギル レアリス ノマセギル デュオ 08772815
5008 バイオレットギル レアリス ノマセギル デュオ 08772815

レアリス ノマセギル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個5008 バイオレットギル注文コード08772815品番5008 バイオレットギル
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「マッチ・ザ・ベイトの本質を知れ!」ソフトルアーとして、ハードルアーとして、鉄板としても使える、新たなギル系ルアー。

用途ギル着きバスを攻略するうえで重視されるのが、マッチ・ザ・ベイト。レアリススタッフは、これを「見た目・習性・反応」といった多面性に分析し、具現化した。ノマセギルは、ギルの遊泳行動をスイムでアジャストさせ、カバーでの捕食習性や回遊行動をフォールアクション、瞬発的な反応をシャクリで演出できる。ソフトルアーというカテゴリーでありながら、鉄板やハードルアースイムベイトの要素をカバーできる仕様であり、ソフトルアープラッギングという新たなカテゴリーを創出したといえる。見た目だけでなく、ベイトの本質に迫った「真のマッチ・ザ・ベイト」で、ギル着きバスを攻略してほしい。5008 バイオレットギルフック専用フック付き素材エラストマーレングスL(mm)56ウエイト10g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする