デュオ
ベイルーフ タイドバイブ70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ABA0289 チャートバックキャンディー
注文コード
08773436
品番
ABA0289 チャートバックキャンディー
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
「新生」タイドバイブ70登場!
用途
シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
色
ABA0289 チャートバックキャンディー
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.6~0.8(m)
フック
7(#)
レングスL(mm)
70
リングタイプ
【フックアイ】2.5(#)
ウエイト
15.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。