※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受DCL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08773895
品番
DCL47T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
6.35
外径D(Φmm)
11.112
幅C(mm)
11.112
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
3550
基本静定格荷重Cor(N)
3150
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
25000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
38000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方